MTECS 0250C31 40UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: L24210 107
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 107
    EAN / GTIN 7291075196320
    Réf. fabricant 5606871

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.083″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 4 ,Taille du filetage 4 ,Taille du filetage 4 ,Taille du filetage 4 ,Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 0.083″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Taille du filetage: 4
    • Nombre filets au pouce (TPI): 40 Threads/″
    • Longueur utile (LU): 0.31″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout